- 突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ 54777084

 

- 突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ 54777084
- 突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ 54777084
- 突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ 54777084
モノタロウ

突っ張り耐震ポール H型

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
使用範囲(mm)300~400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×300~400
内容量1セット(2本)注文コード54777084品番-
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。

用途
家具の転倒防止に
質量(g)約900/本耐荷重(kg)約200/2本使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×300~400材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE使用範囲(mm)300~400
取扱説明書:(7.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本製品は家具を完全に固定するものではなく、あくまで簡易転倒防止器具です。設置状態や震度などにより効果が薄れる場合があります。
※ご使用前に付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品説明動画

【突っ張り耐震ポール H型 】 家具の転倒防止に.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 棚や家具の転倒防止
教育・研究機関

荷重耐性があり、H型構造で安定感があります。取付けも比較的簡単。改善点は、取り付け説明書がもう少し詳しいと安心できる点と、滑り止めパッドが付属だとより信頼性が上がると思います。

2025-05-10
用途: 防災対策
医療・福祉・介護関連業

クローゼット、天井の間で固定利用しています。
見た目も強度も問題なさそうです。

2025-04-22
用途: 冷蔵庫の固定に使いました。
卸売・小売業

キッチリと固定できて全く動かないです。
これで安心です。

対象商品 : 54777093
2024-04-19
用途: 家具の固定

説明は分かりやすく設置方法は簡単でしっかりしています。
出来れば300~400と450~700の間の寸法350~500位のものも欲しいと思いました。
自宅の食器棚の天井までの寸法が450mmより若干短くて450~700がぎりぎり
入らないので300~400のものを無理に伸ばして設置しましたが出来れば
規格範囲のものを使いたいと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 54777084
2024-05-07
用途: キャビネットの転倒防止

以前は 1本脚タイプを使用していたが、より耐震性が確保できると思い本商品を購入した。
効果を検証できる地震が来ないことを望む。

1が参考にしています
2024-06-03
用途: 棚の固定 地震対策

I型に比べ、このH型は安定感が高いと思った。
今迄使っていたI型を、このH型に変更した。

対象商品 : 54777109
2024-01-06
用途: 家具の防災
不動産業

取り付け方法がわかりやすく、良かった。
最後の締め付け時に回すところがよりスムーズに動くと良いと思った。
ひとまず、地震の備えができて安心。

対象商品 : 54777093
2023-02-19
用途: 天板補助
サービス業

大きめの天板と脚を組み合わせたものに、天板の反りと強度のためにこちらを利用しています。
突っ張りポールの中では比較的シンプルなデザインで、サイズも調節出来るので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする