曜日別特売
EDX-814HS 電動ドリル用αソケットセット トップ工業 54778125

EDX-814HS 電動ドリル用αソケットセット トップ工業 54778125
EDX-814HS 電動ドリル用αソケットセット トップ工業 54778125

電動ドリル用αソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
内容量1セット(5本)注文コード54778125品番EDX-814HS
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軸折れに強い18V対応。
サイズで色分け。
奥行き45ミリ。
20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。
電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
動力用ソケットの基本は6角です。

用途
パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
狭い建築現場での組立、解体作業に最適。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に
セット内容EDX-8、10、12、13、14、EH-45B(ホルダー)全長(mm)95(共通)質量(g)(全体)335、(EDX-8)65、(EDX-10)65、(EDX-12)65、(EDX-13)65、(EDX-14)70対辺寸法(mm)(EDX-8)8、(EDX-10)10、(EDX-12)12、(EDX-13)13、(EDX-14)14許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35キャップ色(EDX-8)レッド、(EDX-10)ブルー、(EDX-12)レモンイエロー、(EDX-13)スカイブルー、(EDX-14)オレンジアズワン品番64-8498-85
注意
※対辺6.35mmの六角シャンク専用です。高所作業時の携帯用としてのご使用は、危険ですのでやめてください。
※保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする