PUS-627 インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) トップ工業 54778256

インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)1045
内容量1個注文コード54778256品番PUS-627
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。
Оリング・ピン付。

用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8質量(g)1045差込角(mm)19対辺寸法(mm)27外径(Φmm)(ソケット部)40.5、(差込角部)44首振角度(°)30アズワン品番64-8653-04
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする