曜日別特売
4069 アクセサリートレー 4段 タワー 山崎実業 54778588

4069 アクセサリートレー 4段 タワー 山崎実業 54778588
4069 アクセサリートレー 4段 タワー 山崎実業 54778588
4069 アクセサリートレー 4段 タワー 山崎実業 54778588
4069 アクセサリートレー 4段 タワー 山崎実業 54778588
4069 アクセサリートレー 4段 タワー 山崎実業 54778588

アクセサリートレー 4段 タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54778588品番4069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

アクセサリーを傷つけないフェルトマット付き。トレーは回転式になっているので、必要な段のトレーをスライドさせれば取りたい物が簡単に取り出せます。使わない時はトレー
の部分を重ねてコンパクトに。アクセサリーをはじめ、コスメや腕時計など毎日身に付ける小物の収納に最適です。回転式で取り出しやすい美しいフォルムのアクセサリートレー。

材質本体:ABS樹脂、マット:フェルトブラック質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×10内寸(cm)約W9.5×D8×H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778579
2021-12-06
用途: アクセサリー入れ

4段のスライドもスムーズでコンパクトに収納出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする