山崎実業
ローサイドテーブル プレーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54778764
品番
4229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
ローベッドやローソファに合わせやすいサイズのサイドテーブル。どんな部屋にも合わせやすいデザイン。収納付きなので読みかけの雑誌やリモコンなどの収納にも便利です。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×350×350
材質
天板:スチール(粉体塗装)、脚:天然木
質量(g)
約4000
耐荷重(kg)
約10(上段:約5、下段:約5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約35×35×35
内寸(cm)
約W34.5×D35×H9.5