4238 マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト 山崎実業 54778859

4238 マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト 山崎実業 54778859
4238 マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト 山崎実業 54778859
4238 マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト 山崎実業 54778859
4238 マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト 山崎実業 54778859
4238 マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト 山崎実業 54778859

マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54778859品番4238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのソープトレー。ディスペンサーと石鹸を同時に収納できる省スペースタイプ。取り付け自在なフック2個付き。

付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×10耐荷重(g)各トレー:約500、フック1つあたり:約250内寸(cm)約W11×D8×H7

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778859
2022-04-25
用途: バスルームの石鹸置き用トレー
製造業

上段にポンプ式のクレンジングオイル、下段に石鹸を置いて使ってます。
トレーに置いたままポンプを思いっきり押してもびくともしません。磁石がかなりしっかりしている。
百均300円系ではかなわないもののつくり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする