山崎実業
マグネットキッチンタオルホルダー タワー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54778947
品番
4249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
指で差し込むだけのタオルホルダー。冷蔵庫などにマグネットで簡単取り付け。タオルや布巾を指で差し込むだけ。
材質
本体:ABS樹脂・マグネット、差し込み部・滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×2.3×5.5
耐荷重(g)
約250
商品説明動画
マグネットキッチンタオルホルダー タワー
参考になった