曜日別特売
4254 ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム コンディショナー 山崎実業 54778999

4254 ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム コンディショナー 山崎実業 54778999
4254 ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム コンディショナー 山崎実業 54778999
4254 ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム コンディショナー 山崎実業 54778999
4254 ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム コンディショナー 山崎実業 54778999

ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム コンディショナー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54778999品番4254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

蓋が外れるので、お手入れ簡単。詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うことも可能。

材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレンホワイト質量(g)約290対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする