曜日別特売
4317 連結タオル収納ラック タワー 2個組 山崎実業 54779428

4317 連結タオル収納ラック タワー 2個組 山崎実業 54779428
4317 連結タオル収納ラック タワー 2個組 山崎実業 54779428
4317 連結タオル収納ラック タワー 2個組 山崎実業 54779428
4317 連結タオル収納ラック タワー 2個組 山崎実業 54779428
4317 連結タオル収納ラック タワー 2個組 山崎実業 54779428

連結タオル収納ラック タワー 2個組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54779428品番4317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タオルのサイズに合わせて収納幅を調整!フェイスタオルからバスタオルまで収納可能!タオルをまとめてすっきりと収納できるから取り出しやすく便利。タオルの用途・種類・大きさによって見やすく分けられます。
タオルの用途・種類・大きさによって見やすく分けられます。

ブラック質量(g)約1000材質本体:スチール(粉体塗装)対応幅約7cm以内(フェイスタオル収納時) 幅約14cm以内(バスタオル収納時)※くるくる丸めたタオルの直径が対応サイズとなります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×14.5×30(1個あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする