山崎実業
伸縮キッチンサポートラック タワー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54780146
品番
4480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮できるからキッチンの使う場所に合わせて調整できる丈夫なスチール製サポートラック!調理エリアに水まわりエリア・加熱調理エリアとそれぞれの場所でキッチン作業のサポートをしてくれる便利なキッチンラック。
付属品
六角レンチ フック×5
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約2600
耐荷重(kg)
本体:約10、フック:各約0.25
対応
幅90cmまでのシンク・ビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約54×22.5×25
内寸(cm)
約W52~90×D20×H23
商品説明動画
伸縮キッチンサポートラック タワー
参考になった