4481 伸縮キッチンサポートラック タワー 山崎実業 54780155

4481 伸縮キッチンサポートラック タワー 山崎実業 54780155
4481 伸縮キッチンサポートラック タワー 山崎実業 54780155
4481 伸縮キッチンサポートラック タワー 山崎実業 54780155
4481 伸縮キッチンサポートラック タワー 山崎実業 54780155
4481 伸縮キッチンサポートラック タワー 山崎実業 54780155

伸縮キッチンサポートラック タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54780155品番4481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮できるからキッチンの使う場所に合わせて調整できる丈夫なスチール製サポートラック!調理エリアに水まわりエリア・加熱調理エリアとそれぞれの場所でキッチン作業のサポートをしてくれる便利なキッチンラック。

付属品六角レンチ フック×5材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約2600耐荷重(kg)本体:約10、フック:各約0.25対応幅90cmまでのシンク・ビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×22.5×25内寸(cm)約W52~90×D20×H23

商品説明動画

伸縮キッチンサポートラック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする