曜日別特売
4493 トラッシュカン タワー 山崎実業 54780216

4493 トラッシュカン タワー 山崎実業 54780216
4493 トラッシュカン タワー 山崎実業 54780216
4493 トラッシュカン タワー 山崎実業 54780216
4493 トラッシュカン タワー 山崎実業 54780216
4493 トラッシュカン タワー 山崎実業 54780216

トラッシュカン タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54780216品番4493
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,840
販売価格(税別)
4,400

袋を引っ掛けても見えないシンプルでスタイリッシュなデザインのゴミ箱。

材質本体・カバー:ABS樹脂ブラック質量(g)約1300内容量(L)9対応10L用ゴミ袋・40号(関西)30号(関東)レジ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×18×33内寸(cm)(開口部サイズ)約W12×D12

商品説明動画

トラッシュカン タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする