山崎実業
マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54780399
品番
4714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのヒゲ剃りホルダー。T字のヒゲ剃りを引っかけるだけ。置き場所に困るブラシやバス小物の収納に。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×4×5
耐荷重(g)
約250
商品説明動画
マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト
参考になった