4804 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781074

 

4804 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781074
4804 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781074
4804 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781074
4804 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781074
4804 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781074
4804 差し込みサイドテーブル プレーン 山崎実業 54781074

差し込みサイドテーブル プレーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54781074品番4804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

ソファやベッドに差し込んで使える便利なサイドテーブル。設置面が薄い鉄板なので、狭い隙間にも差し込むことができ、ベッドの引き出しも邪魔にならずに開けられます。引き寄せて使えば欲しい物に手が届き、くつろぎの時間をより快適に過ごせます。

ブラック質量(g)約5400耐荷重(kg)約5付属品六角レンチ材質天板:スチール(粉体塗装)、脚:天然木(ラッカー塗装)質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×35×55本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×550総耐荷重(kg)5

商品説明動画

差し込みサイドテーブル プレーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする