山崎実業
マグネットプッシュ式醤油差し タワー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781153
品番
4816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。
材質
容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン・滑り止め:シリコーン
色
ブラック
容量(mL)
約90
質量(g)
約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.2×5.5×10.5
商品説明動画
マグネットプッシュ式醤油差し タワー
参考になった