4842 詰め替え用調味料ボトル タワー 山崎実業 54781415

4842 詰め替え用調味料ボトル タワー 山崎実業 54781415
4842 詰め替え用調味料ボトル タワー 山崎実業 54781415
4842 詰め替え用調味料ボトル タワー 山崎実業 54781415
4842 詰め替え用調味料ボトル タワー 山崎実業 54781415
4842 詰め替え用調味料ボトル タワー 山崎実業 54781415

詰め替え用調味料ボトル タワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54781415品番4842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

醤油、みりん、酒、酢、油などの調味料を入れ替えてすっきり整理整頓できるボトル。 蓋を軽くひねるだけの簡単オープン。閉めるときはワンプッシュ。キャップは密閉されているので、倒れてもこぼれる心配がありません。卓上でも調理時でも大活躍。

ホワイト質量(g)約140材質容器:AS樹脂、蓋・ノズル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(mL)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.7×17.2

商品説明動画

詰め替え用調味料ボトル タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781415
2022-08-29
用途: 料理
その他業種

料理用オイルをいれて3日で本体にひび割れが発生し漏れて、キッチンが油だらけになりました。安い価格ではないのにこれでは困ります。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする