4845 マグネットストレージボックス タワー ワイド 山崎実業 54781449

4845 マグネットストレージボックス タワー ワイド 山崎実業 54781449
4845 マグネットストレージボックス タワー ワイド 山崎実業 54781449
4845 マグネットストレージボックス タワー ワイド 山崎実業 54781449
4845 マグネットストレージボックス タワー ワイド 山崎実業 54781449
4845 マグネットストレージボックス タワー ワイド 山崎実業 54781449

マグネットストレージボックス タワー ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54781449品番4845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!

付属品フック×4材質本体・仕切り板:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約420耐荷重(kg)約3(本体:約2、フック1つあたり:約0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×7.2×10.5内寸(cm)約W24×D6.5×H10.2(仕切り板の溝含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする