山崎実業
流せるトイレブラシスタンド タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781555
品番
4856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
流せるトイレブラシのハンドルをスリムに収納! 流せるトイレブラシのハンドルがピッタリフィット。トイレの奥側にすっきり収納。蓋が外れるのでお手入れも簡単。
色
ブラック
質量(g)
約250
材質
本体:ABS樹脂
対応
流せるトイレブラシのハンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×11×17
内寸(cm)
奥行9、横4.2、ブラシ幅2.3
商品説明動画
流せるトイレブラシスタンド タワー
参考になった