曜日別特売
4862 マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト 山崎実業 54781616

4862 マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト 山崎実業 54781616
4862 マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト 山崎実業 54781616
4862 マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト 山崎実業 54781616
4862 マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト 山崎実業 54781616
4862 マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト 山崎実業 54781616

マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード54781616品番4862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

置き場所に困る風呂蓋を壁面にマグネットでスリムに収納。 マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付け。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。シャッター式タイプも収納可能。お掃除道具や風呂桶などを掛けておくのに便利なフック3個付き。水切れの良いトレー構造。

付属品フック×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約1200耐荷重(kg)ラック:約3、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×12.5×34内寸(cm)約W23×D11.5×H32.5

商品説明動画

マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする