4994 スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー 山崎実業 54782867

4994 スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー 山崎実業 54782867
4994 スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー 山崎実業 54782867
4994 スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー 山崎実業 54782867
4994 スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー 山崎実業 54782867
4994 スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー 山崎実業 54782867

スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54782867品番4994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

シンクの横に置いてスポンジやキッチンの掃除道具・ディスペンサーボトルまでまとめて一括収納!トレーは両面で使える仕様になっているから、使う場所に合わせて選べます。マグボトルやシンクの掃除ブラシを引っ掛けて簡単収納!スポンジは種類に分けて2個収納できます。トレーに傾斜がついているから、直接シンクに水が流れます。トレーは裏返せば、水が流れず貯められる
から置き場所を選びません。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレー:ポリプロピレンブラック質量(g)約660対応約幅25cm・奥行8cm以上の平らな場所寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×9×24.5内寸(cm)ボトルホルダー:約W16.3×D8.5、スポンジホルダー:約W3.5×D8.5(1つあたり)

商品説明動画

スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする