曜日別特売
4996 ラップスタンド4段 タワー 山崎実業 54782885

4996 ラップスタンド4段 タワー 山崎実業 54782885
4996 ラップスタンド4段 タワー 山崎実業 54782885
4996 ラップスタンド4段 タワー 山崎実業 54782885
4996 ラップスタンド4段 タワー 山崎実業 54782885
4996 ラップスタンド4段 タワー 山崎実業 54782885

ラップスタンド4段 タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54782885品番4996
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

ラップ類をまとめてスリムに一括収納!フリーザーバッグなどの大きめのサイズも収納できます!マグネットなどが付けられる便利で丈夫なスチール製です。傾斜が付いているから出し入れ簡単!ラップ類を4個まで収納できます。レンジの横に置いても邪魔にならないスリム設計。

ブラック質量(g)約1700材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×18×29.5耐荷重(g)1段につき:約500内寸(cm)開口部:約W7.5×H7.2、奥行き:約18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする