5053 トレースタンド タワー 山崎実業 54783436

5053 トレースタンド タワー 山崎実業 54783436
5053 トレースタンド タワー 山崎実業 54783436
5053 トレースタンド タワー 山崎実業 54783436
5053 トレースタンド タワー 山崎実業 54783436
5053 トレースタンド タワー 山崎実業 54783436

トレースタンド タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54783436品番5053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

置き場所に困るキッチントレーやオーブン天板をキッチンの隙間に収納できるトレースタンド。ホットプレートの替え天板の収納にも便利にお使いいただけます。ホットプレートの替え天板の収納に。引き出しの中にも収納できます。キッチンの隙間にスリムに収納。キッチントレーも収納できます。

付属品クッション×4材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約530対応約幅19.5cm以上 厚み4cmまでのキッチントレー・オーブン天板など寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×16×19.5内寸(cm)各収納部:約W19.5×D4×H18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54783427
2021-10-20
用途: 厚みのあるまな板も大丈夫
サービス業

厚みのある檜のまな板を置くために購入しました。安定感があり、台所がスッキリしました。オーブンの天板や、カットボードなど並べて整理できるのも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする