5056 折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L 山崎実業 54783463

5056 折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L 山崎実業 54783463
5056 折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L 山崎実業 54783463
5056 折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L 山崎実業 54783463
5056 折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L 山崎実業 54783463
5056 折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L 山崎実業 54783463

折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54783463品番5056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き! シンクのスペースを有効活用!調理台の延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。スポンジの乾燥にも便利。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーンホワイト質量(g)約792耐荷重(kg)約4対応奥行 約54cm以下のシンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×26×0.8内寸(cm)トレー内寸:約W53×D6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする