曜日別特売
5079 マグネットキッチン棚 タワー ワイド 山崎実業 54783698

5079 マグネットキッチン棚 タワー ワイド 山崎実業 54783698
5079 マグネットキッチン棚 タワー ワイド 山崎実業 54783698
5079 マグネットキッチン棚 タワー ワイド 山崎実業 54783698
5079 マグネットキッチン棚 タワー ワイド 山崎実業 54783698
5079 マグネットキッチン棚 タワー ワイド 山崎実業 54783698

マグネットキッチン棚 タワー ワイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54783698品番5079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,410
販売価格(税別)
3,100

マグネットで簡単取り付け。シンプルで使いやすいウォールラック。 シンプルな設計なので置きたい物を自由に置けるラックです。ワイドなサイズで広々使えて、毎日のキッチン仕事が快適です。奥に傾斜がついていて、置いたものが滑り落ちにくい構造。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約1800耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14×12内寸(cm)棚内寸:約W50×D13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54783689
2023-04-08
用途: 飲食店内に棚を付けました
株式会社原田園農・林・水産業

マグネットが強力で落ちず、傾斜もついておりすごく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする