曜日別特売
LL ベルトフック付きロングケース JEJアステージ 54784538

ベルトフック付きロングケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54784538品番LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

腰のベルトに取付ができます。クリアで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。

材質PP幅(mm)290質量(kg)0.14クリア高さ(mm)65奥行(mm)73RoHS指令(10物質対応)対応収納可能質量(kg)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする