TTS-99 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784608

TTS-99 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784608
TTS-99 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784608
TTS-99 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784608
TTS-99 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784608

取っ手付ポリ袋 らくしばくん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(20枚)
容量(L)90
寸法(横×縦)(mm)900×1070
厚さ(mm)0.025
内容量1冊(20枚)注文コード54784608品番TTS-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
容量(L)90乳白色厚さ(mm)0.025材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)900×1070RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする