サンキョウプラテック
取っ手付ポリ袋 らくしばくん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊(10枚)
1冊(20枚)
1冊(10枚)
容量(L)
70
30
45
70
90
寸法(横×縦)(mm)
800×900
520×700
650×850
800×970
900×1070
500×700
650×800
800×900
900×1000
厚さ(mm)
0.025
0.02
0.025
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54784635
品番
TTH-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
800×900
RoHS指令(10物質対応)
対応