曜日別特売
ASB-850N アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 54784705

ASB-850N アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 54784705
ASB-850N アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 54784705
ASB-850N アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 54784705
ASB-850N アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 54784705

アスベスト回収袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
寸法(縦×横)(mm)850×1280
サイズ
透明
内容量1ケース(50枚)注文コード54784705品番ASB-850N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アスベスト回収工事用に最適な袋です。作業領域で発生する石綿廃棄物は 0.15mm 厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。
薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、2重に梱包する必要があります。
今回はそのための黄色と透明袋のラインナップです。

サイズ寸法(縦×横)(mm)850×1280厚さ(mm)0.15透明材質LDPE(低密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする