曜日別特売
TLF-28 複合3層ポリ袋 サンキョウプラテック 54784723

TLF-28 複合3層ポリ袋 サンキョウプラテック 54784723
TLF-28 複合3層ポリ袋 サンキョウプラテック 54784723

複合3層ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
厚さ(mm)0.025
寸法(横×縦)(mm)520×600
内容量1冊(10枚)注文コード54784723品番TLF-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

2種類のフィルムを複合的に貼り合わせて強度を大幅アップしました。
20L~90Lの厚みのバリエーションも豊富にラインナップしています。

容量(L)20半透明厚さ(mm)0.025材質HDPE(高密度ポリエチレン) / LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)520×600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする