サンキョウプラテック
複合3層ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
90
20
45
70
90
厚さ(mm)
0.018
0.015
0.025
0.018
0.023
0.032
0.037
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
520×600
650×800
800×900
900×1000
全11種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54784793
品番
TLF-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
2種類のフィルムを複合的に貼り合わせて強度を大幅アップしました。
20L~90Lの厚みのバリエーションも豊富にラインナップしています。
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.018
材質
HDPE(高密度ポリエチレン) / LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応