LN-17 ゴミ袋10~15L LLDPE サンキョウプラテック 54785213

ゴミ袋10~15L LLDPE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色黒
内容量1冊(20枚)注文コード54785213品番LN-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

室内での小型ペールに最適です。
ホテルや病院の室内ポリとして利用が多いです。

容量(L)
10~15
色
黒
厚さ(mm)
0.025
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
450×500
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: サニタリー用
農・林・水産業

トイレでのサニタリー用ゴミ箱に、一日に何度も使用済み紙パンツやパッドの廃棄となるため黒色で入数の多いこの商品が大きさと数量とコストパフォーマンスに優れています。

対象商品 : 54785213
2023-06-20
用途: サロンのゴミ袋
医療法人社団吉祥寺レディースクリニック 様(医療・福祉・介護関連業)

黒色でこのサイズはなかなか無いため大変助かる。黒色は中身が見えないので女性サロンで重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする