曜日別特売
UN-77 ゴミ袋70L LLDPE サンキョウプラテック 54786008

ゴミ袋70L LLDPE

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)0.035
内容量1冊(10枚)注文コード54786008品番UN-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

70Lペールに適した大きさです。少し大きい袋でごみ収集袋だけではなく、収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所にも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

容量(L)70厚さ(mm)0.035材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54786114
2023-02-19
用途: 液体を入れる際使用
株式会社煌飲食業

非常に丈夫で使い勝手が良い。 以前はモノタロウブランドにて同仕様があったので重宝していたが販売中止に。 もう一度再販して頂きたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする