曜日別特売
LN-99 ゴミ袋90L LLDPE サンキョウプラテック 54786419

ゴミ袋90L LLDPE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
半透明
厚さ(mm)0.05
内容量1冊(10枚)注文コード54786419品番LN-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

容量(L)90半透明厚さ(mm)0.05材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする