サンキョウプラテック
ゴミ袋120L LLDPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
半透明
透明
半透明
青
黒
黄
厚さ(mm)
0.04
0.03
0.04
0.05
0.06
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54786498
品番
LN-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。
容量(L)
120
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応