曜日別特売
KS-24 ゴミ袋20L HDPE サンキョウプラテック 54786647

ゴミ袋20L HDPE

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
乳白半透明
内容量1冊(10枚)注文コード54786647品番KS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64

薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
室内ペールに最適な袋です。

容量(L)20乳白半透明厚さ(mm)0.015材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 紙以外の生ごみなどを捨てる際に使用

今までは半透明を使用していたが、ゴミが外から見えずらく、薄すぎなくて
使いやすい。

2025-12-17
用途: 事務所の可燃ごみ仕分け

価格、手触り、サイズ、入り枚数など全てがちょうど良くて助かっています。
また購入します。

2025-10-02
用途: 一般ごみに使用
建設業・工事業

乳白の半透明で市役所指定通りで丈夫で使いやすかった

2025-10-02
用途: 日常のゴミ集めに、野菜、食品の保管
医療法人光和会医療・福祉・介護関連業

大きさが手ごろで、ある程度の強度もあるので使い易いです。
価格も安いので、助かります。

2025-01-14
用途: ゴミ箱用
医療・福祉・介護関連業

ペーパータオルを使用している洗面台のゴミ箱に使用しています。ゴミが軽い事もありますが、破れることなく使用できます。

対象商品 : 54786613
2024-11-29
用途: アトリエでのゴミ袋として
Atelier c'est chouette卸売・小売業

毎日の雑多なごみを入れています。
様々な種類のもの、硬さや形状のものがありますが、どれも破れることなくとても丈夫です。お安いですしとても重宝してます。是非、取り扱いを続けて欲しいと思っています。
いつも全品10%オフの時にまとめて購入していますので、ケース割引などもあると嬉しいですが……

対象商品 : 54786613
2024-08-30
用途: 電気工事で使用
アシスト

現場の掃除用で購入しました。サイズもちょうどいいです。

対象商品 : 54786647
2024-03-26
用途: 大き目のごみ箱に
医療・福祉・介護関連業

大き目のごみ箱用に使用しています。なかなかこのサイズはないので重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする