曜日別特売
KN-33 ゴミ袋30L HDPE サンキョウプラテック 54786656

ゴミ袋30L HDPE

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
半透明
厚さ(mm)0.015
内容量1冊(10枚)注文コード54786656品番KN-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70

薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
室内ペールに最適な袋です。

容量(L)30半透明厚さ(mm)0.015材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 職場のデスク横のゴミ箱へセットしてます
中山通商有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

大容量は困るので10枚入りでちょうどいいです。100均にもあるので価格がもっと安いと良いです。

対象商品 : 54786656
2024-07-19
用途: ゴミ袋
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。薄いが十分に使えます。

対象商品 : 54786674
2024-07-19
用途: ゴミ箱に使用

このゴミ袋はザラザラしていてゴミ箱に設置するのに時間がかかり苦労しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 54786656
2023-12-04
用途: ゴミ袋として
卸売・小売業

ちゃんと見ずに買ってしまって、持ち手がついていないタイプだということに届いてから気がつきました。品質は特に問題ないです。

対象商品 : 54786656
2023-05-03
用途: 事務所内のゴミ箱に使用
有限会社 高橋林業建設業・工事業

少し大きめのゴミ箱があり、なかなかフィットしたごみ袋が見つからなくて困っていました。この大きさは、ちょうどいい感じに収まったので購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする