サンキョウプラテック
ゴミ袋45L HDPE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
1冊(10枚)
1冊(50枚)
1冊(30枚)
色
半透明
半透明
黒
青
乳白半透明
厚さ(mm)
0.015
0.012
0.015
0.02
0.025
0.03
全15種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54786699
品番
KN-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
HDPE素材+メタロセン混合素材で強度アップを行っています。
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
一番スタンダードな45Lポリ袋です。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)
650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応