サンキョウプラテック
ゴミ袋80L HDPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54786945
品番
KN-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
幅を800mmにしてコストダウンした袋です。
容量(L)
80
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)
800×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応