09403TS2 タイヤストッパー ケーマックス 54798048

タイヤストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)仕様2/t車用注文コード54798048品番09403TS2
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途車の転がり防止に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×200質量(kg)2.2仕様2/t車用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする