UL/cUL20276 18Px20AWG UL/cUL20276 大栄電線工業 54803816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL/cUL20276

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1セット(100m×5巻)注文コード54803816品番UL/cUL20276 18Px20AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。

用途
・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。
・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。
・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。
・RoHS15に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:13.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)295導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする