TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785

※製品イメージ

TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785
TW002BLK オープン3段ラック「TWILL」(ツイル) 住まいスタイル 54805785

オープン3段ラック「TWILL」(ツイル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
マットブラック
内容量1台注文コード54805785品番TW002BLK
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

「お部屋を明るくする抜け感ラック」
リビングやベランダ、ワンルームで活躍する、ニュアンスカラーが美しい薄型アイアンラックです。横から見るとAラインで圧迫感がなく、まるでおしゃれなセレクトショップのように、お気に入りの植物や雑貨をディスプレイ。
1.新生活に!毎日使うものの定位置に。お気に入りの日用品に定位置を。取り出しやすく、お片付けが瞬時にできます。もう探さずに済みますよ!
2.多肉棚やボタニカルラックとして。棚板は丈夫なアイアンメッシュ素材。プランターの日当たりや風通しを良くして、植物の成長をサポートします。頑丈かつ軽量で扱いやすく、汚れてもさっと拭けますよ。室内はもちろん、お庭やベランダのような屋外でも。撥水性のある塗装で、そのまま水遣りもできます。※ブラックのみマット仕様です。
3.どこに置いても"お洒落顔"。圧迫感なく、空間が華やぐグッドデザイン。カフェや店舗、展示会でもお使い頂いています。
4.誰が見ても美しい統一感。ニュアンスカラーは、シリーズ使いがおすすめ。トーンを合わせることで、統一感と上品さがにじみ出ますよ。

用途
ラック シェルフ 棚 オープンシェルフ3段 スチール アイアン フラワー スタンド 花台 植木鉢 プランター 室内 屋外 店舗 オフィス スリム おしゃれ 収納 プランター 間仕切り パーテーション 目隠し 3段 幅60 奥行36 高さ110 部屋 ガーデニング インテリア 三段
材質スチール質量(kg)5.8マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×360×1100仕上粉体塗装棚板耐荷重(kg)約10/枚組立時間2人で20分棚段数(段)3
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする