アール・エフ・ヤマカワ
ワークチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラック
ブラウン
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
54809013
品番
RFC-FPBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
昇降機能付きのコンパクトなワークチェア。肘掛けのないコンパクトなサイズ感により、省スペースにも圧迫感なく配置することが可能です。キャスター付きでスムーズに移動させることができます。
色
ブラウン
全高(mm)
768~844
座面高さ(mm)
424~500
本体質量(kg)
7.7
材質
背・座:合板、ウレタンフォーム 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(kg)
7.7
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×597×768-844(SH424-500)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,790
/
税込
¥
4,169
沖縄地方
数量1につき
¥
5,420
/
税込
¥
5,962
離島
数量1以上のご注文
お送りできません