アール・エフ・ヤマカワ
コロブックエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
54809284
品番
RFMCSBE-JIGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ブックエンド3個入。厚み18mmの棚板に取り付け可能です。明るいカラーがアクセントになります。
材質
本体:スチール(粉体塗装) 設置面クッション材:EVA
質量(kg)
1.2
色
グリーン
板厚(mm)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×240×225
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,990
/
税込
¥
2,189
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文
お送りできません