アズワン
バイトン栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
下径(Φmm)
28
13.5
21
23
24.5
28
28.5
上径(Φmm)
32
17
25
27
30
32
34.5
高さ(mm)
29.5
19.5
26.5
28.5
29.5
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54809458
品番
10号
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥5,739
販売価格(税別)
¥
5,217
バスケットに入れる
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
高さ(mm)
29.5
規格
10号
下径(Φmm)
28
上径(Φmm)
32
耐熱温度(℃)
-40~+250
アズワン品番
6-340-30