アズワン
バイトン栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
下径(Φmm)
28.5
13.5
21
23
24.5
28
28.5
上径(Φmm)
34.5
17
25
27
30
32
34.5
高さ(mm)
30
19.5
26.5
28.5
29.5
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54809467
品番
11号
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥9,268
販売価格(税別)
¥
8,425
バスケットに入れる
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
高さ(mm)
30
規格
11号
下径(Φmm)
28.5
上径(Φmm)
34.5
耐熱温度(℃)
-40~+250
アズワン品番
6-340-31