井上金庫販売
AGD サイドスタックテーブル シルバー脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
奥行(mm)
600
450
600
色
ナチュラル
ホワイト
ナチュラル
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54809879
品番
AGD-S1860NA
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×720
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVCソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φアジャスター付
幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
備考
棚板はございません。
奥行(mm)
600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません