曜日別特売
911 保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ) 54809993

911 保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ) 54809993
911 保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ) 54809993
911 保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ) 54809993
911 保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ) 54809993
911 保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ) 54809993
911 保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ) 54809993

保冷剤

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード54809993品番911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。

用途
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。
冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25質量(g/個)約165
注意
※人体に無害な吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 空調ベスト冷却
製造業

空調ベスト冷却に使用して効果を感じるが、保冷剤2個とバッテリー1個を入れると重いです。 溶け軟らかくなっても冷えは感じます。 2~3時間は冷えてると思います。

2が参考にしています
2025-07-08
用途: 草刈り時
運輸・通信業

可もなく不可も無しです。
空調服の下にベストに使用しました

対象商品 : 54809993
2024-07-08
用途: 保冷ベスト用に

保冷ベスト用の予備の為に購入しました。
純正品とはサイズが少し違いましたが
入れることができました。
3時間くらいは保ててると思います。

対象商品 : 54809993
2022-12-14
用途: メッシュベスト用
製造業

メッシュベスト ポケット付(73821247)
に使用する為に購入。
冷たさの持ちもよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする