曜日別特売
LBC-125 LBC オフィスチェア 井上金庫販売 54810326

LBC オフィスチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54810326品番LBC-125
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
全高(mm)970~1060座面高さ(mm)410~500材質背:PP樹脂成型品/座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式昇降、シンクロロッキング機能キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×970~1060寸法SH(mm)410~500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする