井上金庫販売
ゲーミングチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
アクア
ホワイト
アクア
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54810369
品番
IRS-38AQ
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
色
アクア
全高(mm)
1235~1315
座面高さ(mm)
480~560
材質
背・座:スチールフレーム+ウレタン+PU/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能
幅(mm)
705
高さ(mm)
1235~1315
奥行(mm)
600
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法SH(mm)
480~560
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません