曜日別特売
IRS-38RD ゲーミングチェア 井上金庫販売 54810378

ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード54810378品番IRS-38RD
参考基準価格(税別)¥66,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
レッド全高(mm)1235~1315座面高さ(mm)480~560材質背・座:スチールフレーム+ウレタン+PU/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能幅(mm)705高さ(mm)1235~1315奥行(mm)600キャスターあり肘掛あり寸法SH(mm)480~560ランバーサポートありヘッドレストあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする